曜日別特売

レストランチェア

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
アズワン品番67-5754-84
内容量1個注文コード02289851品番TTKK-ORKS-D
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
仕様●幅×奥行き×高さ(mm):405×500×830●座面高さ(mm):465●張材:レザー●幅×奥行き×高さ(mm):405×500×830●座面高さ(mm):465●商品番号:UTU9701●カタログコード:9-2486-0501アズワン品番67-5754-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする