オートクレーブ用ステンレス架台 天板フラット・2段 天板補強入り 完成品 OA-11シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台仕様●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W450×D500×H750mm●キャスター:Φ75mm静音(2輪ストッパー付)●2段・上下段フラット(上段補強入り)●耐荷重:約50kg●引き出し付●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。注文コード02290657品番OA-11K
参考基準価格(税別)¥86,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

オートクレーブを載せるための天板補強入り架台です。、さびに強く、耐腐食性、耐薬性に優れたSUS304製。、溶接仕上げの完成品です。、音が静かなキャスターを使用しています。
便利な引き出し付き。

仕様●材質:ステンレス(SUS304)●寸法:W450×D500×H750mm●キャスター:Φ75mm静音(2輪ストッパー付)●2段・上下段フラット(上段補強入り)●耐荷重:約50kg●引き出し付●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。アズワン品番67-5758-51
注意
●※サイズについて:W×D=天板サイズです。高さ(H)=床から天板までの高さです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする