曜日別特売
L-141 自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 02291205

 

L-141 自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 02291205
L-141 自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 02291205
L-141 自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 02291205
L-141 自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 02291205
L-141 自閉式ワイヤーストッパー ジョー・プリンス竹下 02291205

自閉式ワイヤーストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02291205品番L-141
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。
ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。
ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。
取り付け後の長さ調整も工具不要です。
左右兼用型です。

操作方法
取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。
取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。
用途点検口扉、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)その他付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本質量(g)366仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※点検口枠側にM4 タップ加工(2 箇所)、扉側に丸穴加工(2 箇所)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
1が参考にしています
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする