曜日別特売
L-171-KA シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 02291363

 

L-171-KA シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 02291363
L-171-KA シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 02291363
L-171-KA シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 02291363
L-171-KA シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵 ジョー・プリンス竹下 02291363

シャッター付コンパクトカムロック 同一鍵

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード02291363品番L-171-KA
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

防塵シャッター付きです。
鍵はリバーシブルキーです。
小型のカムロックでボックス内のスペースを有効に利用できます。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
止金はE 形止め輪で固定しています。
専用止金が付属しています。

同一鍵番号はNo.610 です。
鍵は2 本付属しています。
用途鋼製家具、小型ボックス仕様同一鍵取付板厚(mm)1.2~2材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)33仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする