曜日別特売
PSB5SANAG 抗菌直飲プラワンタッチボトル スケーター 02299248

PSB5SANAG 抗菌直飲プラワンタッチボトル スケーター 02299248
PSB5SANAG 抗菌直飲プラワンタッチボトル スケーター 02299248
PSB5SANAG 抗菌直飲プラワンタッチボトル スケーター 02299248
PSB5SANAG 抗菌直飲プラワンタッチボトル スケーター 02299248

抗菌直飲プラワンタッチボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02299248品番PSB5SANAG
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

食器洗い乾燥機OKのプラスチック直飲み水筒です。プッシュ式オープンで簡単オープン!本体は氷が入れやすい広口タイプ。肩にかけて持ち運べるショルダーベルト付。軽くて持ちやすい形状です。名前シール入り。

容量(mL)480まいぜんシスターズ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×79×210材質キャップ:飽和ポリエステル、本体・フタ・ベルト:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム、バネ・ピン:ステンレス耐熱温度(℃)キャップ:100、本体・フタ・ベルト:120、パッキン:140種類無機抗菌剤【加工方法:練込、加工部位:全体(ベルト及び金属部位除く)】
注意
※保冷効果はございません。
※熱いものは入れないで下さい。
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする