曜日別特売
CCS3SA 食洗器対応 カチャカチャ音が鳴らないコンビセット スケーター 02299327

CCS3SA 食洗器対応 カチャカチャ音が鳴らないコンビセット スケーター 02299327
CCS3SA 食洗器対応 カチャカチャ音が鳴らないコンビセット スケーター 02299327
CCS3SA 食洗器対応 カチャカチャ音が鳴らないコンビセット スケーター 02299327

食洗器対応 カチャカチャ音が鳴らないコンビセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード02299327品番CCS3SA
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

シリコンクッションが付いているので、持ち運びの際にカチャカチャ音が鳴りにくい食洗機対応のコンビセット!使いやすい18cmのお箸とスプーンのセットです。

ケース寸法(mm)約 188×47×18長さ(cm)約18(箸)全長(cm)約18(スプーン)材質フタ:AS樹脂、本体・スプーン:ABS樹脂、箸:メタクリル樹脂、クッション:シリコン樹脂耐熱温度(℃)フタ・本体・スプーン・箸:100、クッション:140タイプ千と千尋の神隠し カオナシ
注意
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする