曜日別特売
ASC1 折りたたみハンドル付きシェラカップ スケーター 02299467

ASC1 折りたたみハンドル付きシェラカップ スケーター 02299467
ASC1 折りたたみハンドル付きシェラカップ スケーター 02299467
ASC1 折りたたみハンドル付きシェラカップ スケーター 02299467
ASC1 折りたたみハンドル付きシェラカップ スケーター 02299467
ASC1 折りたたみハンドル付きシェラカップ スケーター 02299467
ASC1 折りたたみハンドル付きシェラカップ スケーター 02299467
ASC1 折りたたみハンドル付きシェラカップ スケーター 02299467

折りたたみハンドル付きシェラカップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード02299467品番ASC1
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

バーベキューやキャンプなどのアウトドアに大活躍の折りたたみハンドル付きシェラカップ!
可動式ハンドルで収納に便利!
本体内側には目盛り付き!
軽量アルミ製!

寸法(直径Φ×高さH)(mm)約118×205×45(ハンドルを伸ばした状態)満水容量(L)約0.3質量(g)約65材質本体:アルミニウム合金(板厚0.8mm)、ハンドル:ステンレス、表面加工:アルマイト加工グリーン
注意
※変形・やけどの恐れがありますので調理では使用しないでください。
※熱い飲み物や料理を入れますと容器があつくなり、口元や手にやけどをする危険がありますので十分にご注意ください。
※電子レンジ・オーブン・グリル・自動食器洗浄機・食器乾燥機はご使用いただけません。
※製品についてある点状・スジ状のキズのようなものは、製造工程中(アルマイト加工の際)に必ず出来るもので避ける事ができません。理解いただけますようお願いいたします。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする