曜日別特売
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 02299817

PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 02299817
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 02299817
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 02299817
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 02299817
PFLB6AG 抗菌ふわっと弁当箱 スケーター 02299817

抗菌ふわっと弁当箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02299817品番PFLB6AG
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。
ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさUP! のりやふりかけがフタにつきにくい。高い仕切りでおかずが偏りにくい。4点ロックなので汁漏れしにくいです。片手で持てるスリムタイプ。
フタを外して電子レンジOK!
食洗機OK!!

耳をすませば材質フタ:AS樹脂、本体・止具・仕切:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)約186×108×62容量(mL)530種類無機抗菌剤(加工方法:練込、加工部位:全体)
注意
※すべての細菌の増殖を抑制するものではありません。
※掲載画像はあくまでイメージです。実際の商品とは色、柄等が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする