スエカゲツール(Pro-Auto)
6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズD(mm):2.7●全長(mm):94●有効長(mm):37●仕様:差込型●六角サイズ(mm):6.35
注文コード
02302155
品番
HD27
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。
仕様
●サイズD(mm):2.7●全長(mm):94●有効長(mm):37●仕様:差込型●六角サイズ(mm):6.35
アズワン品番
67-5776-65