曜日別特売

6角軸鉄工用ドリル HDシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズD(mm):3.4●全長(mm):103●有効長(mm):45●仕様:差込型●六角サイズ(mm):6.35注文コード02302381品番HD34
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

X型シンニング加工で食いつき性抜群。、六角軸とドリルは差込型で完全接着、さらに回り及び抜け防止のためピンを入れています。

仕様●サイズD(mm):3.4●全長(mm):103●有効長(mm):45●仕様:差込型●六角サイズ(mm):6.35アズワン品番67-5776-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする