曜日別特売

ウイニングボアーカッター ツバ取り仕様WBHTLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●刃先径(mm):Φ30●刃数(枚):6●シャンク径(mm):Φ10●仕様:ツバ取り注文コード02302758品番WBHTL-30
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

標準タイプのハイスピードカッター(超硬ホールソー)の安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。

仕様●刃先径(mm):Φ30●刃数(枚):6●シャンク径(mm):Φ10●仕様:ツバ取りアズワン品番67-5777-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする