和田助製作所
SW 18-8菊渕丸つまみドームカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
高さ(mm)
147
147
154
167
164
172
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02303516
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
丸
高さ(mm)
147
直径(Φmm)
218
寸法(mm)
Φ218×H147