和田助製作所
SW 18-8菊渕丸つまみドームカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
高さ(mm)
154
147
154
167
164
172
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02303525
品番
23cm
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
丸
高さ(mm)
154
直径(Φmm)
235
寸法(mm)
Φ235×H154