曜日別特売
24cm SW 18-8菊渕丸つまみドームカバー 和田助製作所 02303534

SW 18-8菊渕丸つまみドームカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)167
内容量1個注文コード02303534品番24cm
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質18-8ステンレス形状高さ(mm)167直径(Φmm)245寸法(mm)Φ245×H167
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする