和田助製作所
SW 18-8菊渕丸つまみドームカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
高さ(mm)
164
147
154
167
164
172
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02303543
品番
25cm
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
形状
丸
高さ(mm)
164
直径(Φmm)
255
寸法(mm)
Φ255×H164