曜日別特売
26cm SW 18-8菊渕ドームカバー 和田助製作所 02303647

SW 18-8菊渕ドームカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
高さ(mm)172
内容量1個注文コード02303647品番26cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000
材質18-8ステンレス形状高さ(mm)172直径(Φmm)265寸法(mm)Φ265×H172

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
0230364726cm00475956-26cm SW 18-8 菊渕ドームカバー 和田助製作所 00475956SW 18-8 菊渕ドームカバー和田助製作所1個
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする