バイメタルカッター ツバ取り仕様 BCTLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●刃先径(mm):Φ21●シャンク径(mm):6.35六角軸●仕様:ツバ取り●有効長(mm):25注文コード02303650品番BCTL-21
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

標準タイプのバイメタルカッターの安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。貫通作業に適しています。

仕様●刃先径(mm):Φ21●シャンク径(mm):6.35六角軸●仕様:ツバ取り●有効長(mm):25アズワン品番67-5778-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする