曜日別特売
12インチ用 SW 丸アクリルカバー 和田助製作所 02303787

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 丸アクリルカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)90
直径(Φmm)277
内容量1個注文コード02303787品番12インチ用
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質アクリル形状高さ(mm)90直径(Φmm)277耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50外寸法(mm)Φ277×H90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする