※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
SW 丸アクリルカバー
商品レビューを投稿する
返品不可
高さ(mm)
100
90
100
120
130
直径(Φmm)
420
220
277
332
420
468
520
570
620
720
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02303814
品番
18インチ用
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
形状
丸
高さ(mm)
100
直径(Φmm)
420
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
外寸法(mm)
Φ420×H100