曜日別特売
20インチ用 SW 丸アクリルカバー 和田助製作所 02303823

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 丸アクリルカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)120
直径(Φmm)468
内容量1個注文コード02303823品番20インチ用
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
材質アクリル形状高さ(mm)120直径(Φmm)468耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50外寸法(mm)Φ468×H120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする