曜日別特売
26インチ用 SW 丸アクリルカバー 和田助製作所 02303857

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 丸アクリルカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
高さ(mm)130
直径(Φmm)620
内容量1個注文コード02303857品番26インチ用
参考基準価格(税別)¥45,800販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質アクリル形状高さ(mm)130直径(Φmm)620耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50外寸法(mm)Φ620×H130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする