※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
SW 丸アクリルカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
高さ(mm)
130
90
100
120
130
直径(Φmm)
720
220
277
332
420
468
520
570
620
720
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02303866
品番
30インチ用
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
アクリル
形状
丸
高さ(mm)
130
直径(Φmm)
720
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
外寸法(mm)
Φ720×H130