バイメタルカッター ロングタイプ BCSLシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●刃先径(mm):Φ42●シャンク径(mm):10●ふところ深さ(mm):50●有効長(mm):40●タイプ:ロングタイプ注文コード02303869品番BCSL-42
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。

仕様●刃先径(mm):Φ42●シャンク径(mm):10●ふところ深さ(mm):50●有効長(mm):40●タイプ:ロングタイプアズワン品番67-5779-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする