20インチ用 SW 小判アクリルカバー 和田助製作所 02303918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 小判アクリルカバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個高さ(mm)100注文コード02303918品番20インチ用
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質アクリル形状小判高さ(mm)100寸法(長辺×短辺)(mm)476×316耐熱温度(℃)85耐冷温度(℃)-50外寸法(mm)476×316×H100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする