※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
和田助製作所
SW 小判アクリルカバー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
高さ(mm)
120
注文コード
02303945
品番
26インチ用
参考基準価格(税別)
¥40,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル
形状
小判
高さ(mm)
120
寸法(長辺×短辺)(mm)
620×403
耐熱温度(℃)
85
耐冷温度(℃)
-50
外寸法(mm)
620×403×H120