曜日別特売
BC-12.7 フレックスホーン(BC型・粒度320) YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 02306683

※(上)BC-51、(下)BC-10.0

フレックスホーン(BC型・粒度320)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合内径(Φmm)11.5~13.5
11.5~13.5
9.5~10.5
10.5~11.5
11.5~13.0
13.0~15.0
15.0~17.0
17.0~19.0
18.0~20.0
19.0~21.0
21.0~23.0
23.0~24.0
27.0~30.0
30.0~33.0
33.0~38.0
36.0~40.0
4.0~4.5
4.0~5.0
38.0~43.0
5.0~5.5
5.5~6.0
48.0~53.0
53.0~58.0
58.0~63.0
62.0~66.0
7.0~7.5
66.0~73.0
73.0~79.0
7.5~8.5
8.5~9.5
シャフト径(Φmm)4.3
全長(mm)203
砥粒部長さ(mm)63
内容量1本注文コード02306683品番BC-12.7
参考基準価格(税別)¥9,020販売価格(税込)¥8,789
販売価格(税別)
7,990

円筒内交差点のバリ取り、円筒内面の錆落し、研磨、仕上げに効果を発揮。
足がナイロン樹脂で弾力性に富み、ワークの内面のバリ、凹凸のあるワークの内面も研磨可能。
一般産業関係の各種機器、部品内面のバリ取り、研磨、仕上げ。
オートバイ・自動車・鉄道車輌・船舶等の各種シリンダーの錆落とし内面研磨。

用途
粒度60、120、180:主にバリ取り用
粒度240、320、600:主に研磨用
粒度320シャフト径(Φmm)4.3全長(mm)203トラスコ品番774-4625適合内径(Φmm)11.5~13.5砥粒部長さ(mm)63質量(g)35砥粒種類シリコンカーバイト呼び寸法(mm)12.7対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする