曜日別特売
DFFD4.7 ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越) 02311216

ドリル DIAコート DFFD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)4.7注文コード02311216品番DFFD4.7
参考基準価格(税別)¥64,670販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
ドリル径(Φmm)4.7溝長(mm)35全長(mm)86シャンク径(Φmm)5材質超硬表面処理ダイヤコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする