※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの ドリル
イワタツールの ハイスドリル
イワタツールの ハイスエンドミルシャンク
ドリル HS S柄 25SGD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02311977
品番
25SGD1.0X6
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
1
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
材質
HSS
刃数
2
角度(°)
25
表面処理
ノンコート
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
25
小径長(Φmm)
0.5