曜日別特売
75CD5.0X12 ドリル HS S柄 75CD イワタツール 02312214

ドリル HS S柄 75CD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)12
全長(mm)70
溝長(mm)6.4
内容量1本注文コード02312214品番75CD5.0X12
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ドリル径(Φmm)5溝長(mm)6.4全長(mm)70シャンク径(Φmm)12材質HSS角度(°)75°表面処理ノンコート胴径(Φmm)12シャンク形状エンドミルシャンク角度小数75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする