イワタツール
ドリル HS S柄 90CD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
3
0.7
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
シャンク径(Φmm)
8
4
5
6
7.7
8
10
12
11
14
16
20
全長(mm)
56
37
42
47
48
56
63
68
69
70
81
84
100
溝長(mm)
3.9
0.9
1
1.3
1.5
1.9
2.6
3.2
3.9
5.2
6.4
7.7
10.3
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02312354
品番
90CD3.0X8
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3
溝長(mm)
3.9
全長(mm)
56
シャンク径(Φmm)
8
材質
HSS
角度(°)
90°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
8
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
90