曜日別特売
CCD6.0X22 ドリル HS S柄 CCD イワタツール 02312704

ドリル HS S柄 CCD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)22
全長(mm)95
溝長(mm)7.7
内容量1本注文コード02312704品番CCD6.0X22
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
溝長(mm)7.7全長(mm)95シャンク径(Φmm)22材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコート胴径(Φmm)22小端径(Φmm)6シャンク形状ストレートシャンク角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする