イワタツール
ドリル HS S柄 CD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)
18
4
5
25
6
7.7
8
10
11
12
14
18
全長(mm)
93
37
42
127
47
48
56
58
63
68
70
69
81
93
100
溝長(mm)
7.7
1.3
1.5
1.9
12.9
2.6
3.2
3.9
4.1
5.2
6.4
7.7
10.3
材質
SKH55
SKH55
HSS
HAP-50
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02313027
品番
CD6.0X18H55
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
溝長(mm)
7.7
全長(mm)
93
シャンク径(Φmm)
18
材質
SKH55
胴径(Φmm)
18
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
小端径(Φmm)
6
シャンク形状
ストレートシャンク
角度小数
60