曜日別特売
CDL1.5X5 ドリル HS S柄 CDL イワタツール 02313088

ドリル HS S柄 CDL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)1.5
シャンク径(Φmm)5
全長(mm)42
溝長(mm)1.9
内容量1本注文コード02313088品番CDL1.5X5
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ドリル径(Φmm)1.5溝長(mm)1.9全長(mm)42シャンク径(Φmm)5材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコート胴径(Φmm)5シャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする