曜日別特売
LCD4.0X10X100 ドリル HS S柄 LCD イワタツール 02313438

ドリル HS S柄 LCD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)4
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)100
溝長(mm)5.2
内容量1本注文コード02313438品番LCD4.0X10X100
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ドリル径(Φmm)4溝長(mm)5.2全長(mm)100シャンク径(Φmm)10材質HSS角度(°)60°表面処理ノンコート胴径(Φmm)10シャンク形状エンドミルシャンク角度小数60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする