イワタツール
ドリル HS S柄 LCD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)
6
0.8
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
シャンク径(Φmm)
16
4
5
6
7.7
8
10
11
12
13
16
全長(mm)
150
100
150
200
溝長(mm)
7.7
1
1.3
1.5
1.9
2.6
3.2
3.9
5.2
6.4
7.7
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02313562
品番
LCD6.0X16X150
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6
溝長(mm)
7.7
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
16
材質
HSS
角度(°)
60°
表面処理
ノンコート
胴径(Φmm)
16
シャンク形状
エンドミルシャンク
角度小数
60