曜日別特売

ドリル HS S柄 SPTDN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)25呼び寸法22-1/10注文コード02317464品番SPTDN+22-1/10
参考基準価格(税別)¥85,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
全長(mm)115呼び寸法22-1/10刃長(mm)60シャンク径(Φmm)25大径(Φmm)27.4材質SKH56刃数4C面1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする