EIKO(栄工舎)
ドリル HS S柄 SPTDN
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
12
呼び寸法
8-1/10
注文コード
02317482
品番
SPTDN+8-1/10
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・呼び寸法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
呼び寸法
8-1/10
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
12
大径(Φmm)
12.4
材質
SKH56
刃数
4
C面
0.5