曜日別特売

ドリル HS S柄 SPTDN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径(Φmm)12呼び寸法8-1/8注文コード02317516品番SPTDN+8-1/8
参考基準価格(税別)¥49,400販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
全長(mm)100呼び寸法8-1/8刃長(mm)50シャンク径(Φmm)12大径(Φmm)13.58材質SKH56刃数4C面0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする