仕様●能力 普通ボルト径(mm):16●実用トルク範囲(N・m):49~284.3●最大トルク(N・m):352.0●無負荷回転速度(rpm):8200●空気消費量(m3/min):0.4●ホース継手:Rc1/4●使用エアーホース 内径(mm):6.35●全長(mm):202.5●重量(kg):1.8●使用空気圧(Mpa):0.6●タイプ:リティナーリング式●ソケット差込角(mm):12.7●アジャストダイヤル:4●仕様:後方排気●RoHS:対応(2023年7月時点)アズワン品番67-5819-24