曜日別特売

電動ドライバー信号出力タイプ VE-5000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●出力トルク範囲(N・m):0.6~2.5●適合ネジ:M3.0~4.0(小ネジ)●タッピング(mm):2.6~3.5●無負荷回転数(min-1):1000●定格入力:AC100V 50/60Hz 90W●全長(mm):290●重量(g):1200(重量はコードを含)●差込部形状:六角●差込部サイズ対辺(mm):6.35●差込部長(mm):13●タイプ:ACタイプ●仕様:プッシュ式/出力信号付き●トルク調整リング:16段階×8目盛
注文コード
02317616
品番
VE-5000PSOP
参考基準価格(税別)¥76,700販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

外部機器(PLC)制御が可能な3種の出力信号および1種の入力信号線付き。、スロットレス・ブラシレスモーター採用。締付精度、効率、メンテナンス性が向上。、使いやすいエルゴノミックデザイン、衝撃吸収ゲルパッド付でしっかり握れる。、いじり止めスリーブ付きで調整の誤操作を防ぐ。、本体側に接続コネクターのない、電源コード一体式(2.5m)。

アズワン品番
67-5819-95
仕様
●出力トルク範囲(N・m):0.6~2.5●適合ネジ:M3.0~4.0(小ネジ)●タッピング(mm):2.6~3.5●無負荷回転数(min-1):1000●定格入力:AC100V 50/60Hz 90W●全長(mm):290●重量(g):1200(重量はコードを含)●差込部形状:六角●差込部サイズ対辺(mm):6.35●差込部長(mm):13●タイプ:ACタイプ●仕様:プッシュ式/出力信号付き●トルク調整リング:16段階×8目盛

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする