曜日別特売

メッシュクッション サイズ:幅900mmx長さ10mx高さ5mm カラー:BW14 重量:約19.8kg/巻 503シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番67-5821-68
内容量1個注文コード02317878品番503-0110
参考基準価格(税別)¥125,400販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

発泡樹脂を使用した優しい反発性。、ソフトな踏み心地を確保した発泡タイプのマットです。、プールサイドなどの水まわりや一時設置用にお勧めします。

仕様●サイズ:幅900mmx長さ10mx高さ5mm●カラー:ブルー●重量:約19.8kg/巻アズワン品番67-5821-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする