ポリゴンバンド 5個 最高使用回転数 min-1 r.p.m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(5個)仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):14000●長さ:25●外径:28●ケース入数:5●粒度:#240●砥粒の材質記号:A注文コード02318569品番S6116 20X25#240
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

金属の研削、研磨、サビ落し、ビートやスパッタ取りなどに適しています。、アルミ合金、ステンレス用には、ジルコニアバンドをご用意しています。、研削力に優れ作業効率をアップさせます。、空冷効果が有りワークの蓄熱を少なくします。、仕上げにはフラップサンダーを御使用下さい。
適合ラバーホルダー:S6091。

仕様●最高使用回転数(min-1(r.p.m)):14000●長さ:25●外径:28●ケース入数:5●粒度:#240●砥粒の材質記号:Aアズワン品番67-5824-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする