斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 BSD
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
1.15
全長(mm)
42
注文コード
02319144
品番
BSD1.15
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.15
溝長(mm)
20
全長(mm)
42
シャンク径(Φmm)
1.15
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク