曜日別特売

ヘックスローブL形レンチ H mm L mm d mm 質量 g TXL-Tシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様●呼び:T27H●H(mm):32●L(mm):90●d(mm):6●質量(g):26●形状:トルクス(T型/いじり防止タイプ)注文コード02319208品番TXL-T27H
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ヘックスローブねじ類といじり防止タイプのヘックスローブねじ類の締付け・緩め作業用です。、両端がヘックスローブ形状になっているため、狭いスペースでも作業ができます。無電解めっきを採用。

仕様●呼び:T27H●H(mm):32●L(mm):90●d(mm):6●質量(g):26●形状:トルクス(T型/いじり防止タイプ)アズワン品番67-5847-51
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする