12角部ストロングドライブ。ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。高所作業での安全性向上のため、トルクレンチ本体とソケットに落下対策をしています。トルクレンチ本体には本体落下防止プレートを装備しており、安全ロープを取付けることができます。差込角には、不意なソケットの落下を防止するソケットホールド機構付。ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。