曜日別特売
BSD10 ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所 02319318

ドリル HS S柄 BSD

(1件のレビュー)
内容量1箱(5本)ドリル径(Φmm)10全長(mm)130注文コード02319318品番BSD10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,395販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ドリル径(Φmm)10溝長(mm)95全長(mm)130シャンク径(Φmm)10材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02319485
2023-07-19
用途: リピート
製造業

真鍮の穴あけには良いです。真鍮製品を製作しています。無くてはならない刃物です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする