斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 BSD
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2.1
全長(mm)
55
注文コード
02319406
品番
BSD2.1
参考基準価格(税別)
¥5,540
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・全長・内容量
など
148
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.1
溝長(mm)
29
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
2.1
材質
HSS
表面処理
ノンコート
シャンク形状
ストレートシャンク