曜日別特売

プレセット形トルクレンチ 能力範囲最小~最大 N・m :5~25 1目盛:0.2 表示単位:N・m 差込角dr.A mm :9.5 B mm :24.0 T3MN25シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1式注文コード02319436品番T3MN25SH
参考基準価格(税別)¥30,100販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。、トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。、ソケットの交換は、プッシュロッド穴を、細いピンで押しながら行います。
従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。不意なソケットの落下を防止したソケットホールド機構付(落下防止タイプ)。

仕様●能力範囲最小~最大(N・m):5~25●1目盛:0.2●表示単位:N・m●差込角dr.A(mm):9.5●B(mm):24.0●H(mm):21.4●T(mm):10.4●L(mm):253●最大トルク時の手力(N):138●適応ボルト(普通):M6~M8(参考)●適応ボルト(高力):M5~M6(参考)●質量(kg):0.30●ケース寸法(mm):355×97×75●トルク精度(%):±3●仕様:右回転のみアズワン品番67-5848-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする