曜日別特売
EX21-250 首振エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm L mm EX21シリーズ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 02319479

首振エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm L mm EX21シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):242●L(mm):250●d(mm):8●質量(g):102●仕様:手工具用注文コード02319479品番EX21-250
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。、凸ドライブを球状加工し、10度傾けても使用できます。

仕様●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):242●L(mm):250●d(mm):8●質量(g):102●仕様:手工具用アズワン品番67-5849-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする