斎藤ツヰストドリル製作所
ドリル HS S柄 CNLSD
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
0.45
0.45
0.45
0.55
0.5
0.65
0.6
0.75
0.7
0.85
0.8
0.95
0.9
1.05
1.15
1.1
1.25
1.2
1.35
1.3
1.45
1.4
1.55
1.5
1.65
1.6
1.75
1.7
1.85
1.8
1.95
1.9
1
2.05
2.15
2.1
2.25
2.2
2.35
2.3
2.45
2.4
2.55
2.5
2.65
2.6
2.75
2.7
2.85
2.8
2.95
2.9
2
3
全長(mm)
75
100
75
150
シャンク径(Φmm)
0.45
0.45
0.45
0.55
0.5
0.65
0.6
0.75
0.7
0.85
0.8
0.95
0.9
1.05
1.15
1.1
1.25
1.2
1.35
1.3
1.45
1.4
1.55
1.5
1.65
1.6
1.75
1.7
1.85
1.8
1.95
1.9
1
2.05
2.15
2.1
2.25
2.2
2.35
2.3
2.45
2.4
2.55
2.5
2.65
2.6
2.75
2.7
2.85
2.8
2.95
2.9
2
3
溝長(mm)
15
20
15
25
18
22
30
40
50
75
全123種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02320185
品番
CNLSD0.45X75
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.45
溝長(mm)
15
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
0.45
材質
HSS-CO
表面処理
TiCNコーティング
シャンク形状
ストレートシャンク